STARRETT 653G-komparator med granitbas 8 x 12 x 2 tum | AC4GZU 2ZUL8 / 56646

STARRETT 653G-jämförare med granitbas 8 x 12 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GZU Modell: 653GKorsreferens: 2ZUL8 / 56646

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJämförare med granitbas
Basstorlek8 B x 12 D x 2 H
ByggGranit
FinishPolerad
Total längd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.2785
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 653G är ett justerbart stativ av jämförelsestativ med en bas av granit som är utformad för arbete under arbete och slutkontroll. Den innehåller en finjustering på strålen för slutlig indikatorinställning.
    • Denna Starrett-jämförare har en glidring som gör att du kan svänga indikatorn till vardera sidan och förhindrar också att strålen tappar av misstag.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 653G-jämförare med granitbas 8 x 12 x 2 tum
18 814 kr /enhet