Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 tums punkt 6 tum | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 Inch Point 6 In

Finns i lager
Artikel: AC4HJU Modell: 70AKorsreferens: 2ZVF9 / 50323
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPocket Scriber
FinishPolerad
HandleRynkad Chuck
Handtag Dia.1/4 tum
Hantera materialStål
HeadHexagon
MagnetändNej
Total längd6"
PunkttypRakt
Tips MaterialHärdat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 70A är en skrivare i fickformat som är idealisk för att markera linjer på arbetsstycken i trä- och metallbearbetning.
    • Den har en fint avsmalnande stålspets (60 mm) för att korrekt lokalisera märkpunkten och ett förnicklat stålhandtag med en räfflad chuck för ett fast grepp.
    • När den inte används kan skrivaren vändas eller teleskoperas i handtaget och låses av chucken.

Produktvarianter

ProduktModellTips MaterialPris
STARRETT 70B Pocket Scriber 2 7/8 tums punkt 6 tum | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BHärdat stål367SEK
STARRETT 70BX Pocket Scriber Carbide Point 6 In | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXKarbid885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 Inch Point 6 In
310SEK /enhet