Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT B248E Brons Drive Pin Punch 3/8 inch Tip 8 Inch Length | AC8HQB 3AER8 / 12463

STARRETT B248E Mässingsdrivstiftsstans 3/8 tums spets 8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8HQB Modell: B248EKorsreferens: 3AER8 / 12463

Få det Maj 15, Onsdag
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMässing Drive Pin Punch
ByggMässingstans m / svart stål räfflat grepp
Designa2-Piece
Längd8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Storlek stämplad på huvudet

Produktvarianter

ProduktModellByggDesignaLängdTipsstorlekPris
STARRETT B248B Mässing Drive Punch 3/16 tum Spets 8 tum Längd | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BMässingstans m / svart stål räfflat grepp2-Piece8"3 / 16 "241SEK
STARRETT B248C Mässingsdrevstans 1/4 tums spets 8 tum längd | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CMässingstans m / svart stål räfflat grepp2-Piece8"1 / 4 "262SEK
STARRETT B565A Mässingsdrivstift Punch 1/16 tum Spets 4 tum Längd | AC8HQD 3AET1 / 12465 B565AMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"1 / 16 "226SEK
STARRETT B565B Mässingsdrivhylsa 3/32 tums spets 4 tum längd | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"3 / 32 "211SEK
STARRETT B565F Brons Drive Punch 7/32 tums spets 4 tum längd | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FMässingstans med räfflat grepp1 stycke4"7 / 32 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT B248E Mässingsdrivstiftsstans 3/8 tums spets 8 tums längd
303SEK /enhet