Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C11H-12-4R Kombinations fyrkantigt set, 12 tums blad - 2 st | AC4HAN 2ZUR1 / 56366

STARRETT C11H-12-4R kombinationsfyrkantsats, 12 tums blad - 2 st

Finns i lager
Artikel: AC4HAN Modell: C11H-12-4RKorsreferens: 2ZUR1 / 56366
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
2 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
BladfinishSatin Chrome
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCHärdat och härdat stål
FinishSvart rynka
Graderingstyp4R
graderingar8: e / 16: e / 32: e / 64: e
HuvudmaterialGjutjärn
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utformad för användning i murverk, träbearbetning och metallbearbetning för att lägga ut och kontrollera 45 & 90 graders vinklar
    • Innehåller vändbar låsbult för styrka, skribent för korrekt markering och vattenpass för indikering av horisontella eller vertikala ytor

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBladlängdblad~~POS=TRUNCAntal bitarFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialPris
STARRETT C11H-6-4R 6 tums kombinationsfyrkant, blad i härdat stål | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinationstorg6"Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 375 kr
STARRETT C434-12-4R 12 tums kombinationsfyrkantsats; 4 delar | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombination Square Set12 "Härdat och härdat stål4Slät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStål6 245 kr
STARRETT 11H-12-4R Kombinations fyrkantssats, gjutjärn, stålfinish - 2 delar | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombination Square Set12 "Stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn1 926 kr
STARRETT C434M-300 300 mm kombinationsset med fyrkantigt, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombination Square Set12 "Stål4Svartbakad emalj351 mm och 1/2 mmStål6 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C11H-12-4R kombinationsfyrkantsats, 12 tums blad - 2 st
2 220 kr /enhet