Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C434-12-4R 12 tums kombinationsfyrkantsats; 4 delar | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R 12 tums kombinationsfyrkantsats; 4 stycken

Finns i lager
Artikel: AC4HAQ Modell: C434-12-4RKorsreferens: 2ZUR3 / 51548
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
6 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Square Set
BladfinishSatin Chrome
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCHärdat och härdat stål
FinishSlät svart emalj
Graderingstyp4R
graderingar8: e / 16: e / 32: e / 64: e
HuvudmaterialStål
Head TypFyrkant, centrum, gradskiva
Antal bitar4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.02
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kombination fyrkantig uppsättning lämplig för djup-, höjd- och nivåmätning samt för att skrapa ytor i VVS-, instrument- och fordonsapplikationer
    • Härdade och smidda stålhuvuden med en jämn svart emaljfinish och ett fotograverat härdat stålblad för fullständigt skydd mot slipande vätskor och missbruk på arbetsplatsen
    • Levereras utrustad med en vändbar gradskiva, en skrivare, låsbultar och en vattenpass för användarens bekvämlighet

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBladlängdblad~~POS=TRUNCAntal bitarFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialPris
STARRETT C11H-6-4R 6 tums kombinationsfyrkant, blad i härdat stål | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinationstorg6"Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 030 kr
STARRETT C11H-12-4R Kombinations fyrkantigt set, 12 tums blad - 2 st | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 CllH-11-12RKombinationstorg12 "Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 110 kr
STARRETT 11H-12-4R Kombinations fyrkantssats, gjutjärn, stålfinish - 2 delar | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombination Square Set12 "Stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn1 698 kr
STARRETT C434M-300 300 mm kombinationsset med fyrkantigt, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombination Square Set12 "Stål4Svartbakad emalj351 mm och 1/2 mmStål6 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C434-12-4R 12 tums kombinationsfyrkantsats; 4 stycken
6 230 kr /enhet