Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 11H-12-4R Kombinations fyrkantssats, gjutjärn, stålfinish - 2 delar | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R Kombinations fyrkantssats, gjutjärn, stålfinish - 2 delar

Finns i lager
Artikel: AC8HPT Modell: 11H-12-4RKorsreferens: 3AEP9 / 50055
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
1 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Square Set
BladfinishStål
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCStål
FinishSvart rynka
Graderingstyp4R
graderingar8: e / 16: e / 32: e / 64: e
HuvudmaterialGjutjärn
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett 11H-12-4R kombinationsfyrkantsats används för layout- och märkningsändamål, vilket säkerställer noggrannhet vid skärning, borrning och layoutarbete. Hantverkare litar på den för rätvinkliga mätningar, djupmätningar och som en rätsida för att rita linjer. Den består av en stållinjal med både metriska och imperialistiska markeringar och ett löstagbart huvud som kan placeras i olika vinklar, vilket gör det ovärderligt för en rad olika uppgifter.

Funktioner:

  • Starrett 11H-12-4R kombinationsfyrkantset har 4R-graderingar, mäter i 8:e, 16:e, 32:e och 64:e tum, vilket möjliggör mycket detaljerade och exakta mätningar.
  • Den har ett blad med härdat och härdat stålkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och motstånd mot böjning.
  • Denna kombination av fyrkantsuppsättning har ett layoutverktyg som används för att rita räta vinklar och parallella linjer och kan även användas som trekant, gering, djupmätare, höjdmätare och nivå.
  • Den har en precisionsslipad 90-graders kvadratisk yta och en 45-graders geringsyta.
  • Detta 11H-12-4R kombinationsfyrkantiga set har en vändbar låsbult så att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern tas bort och säkerställer korrekt inriktning av bladet med huvudena.
  • Den har en rits och ett vattenpass, vilket ger ytterligare funktionalitet för nivellerings- och märkningsuppgifter.
  • Denna fyrkantiga uppsättning har en vändbar låsbult som gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern tas bort och säkerställer korrekt inriktning av bladet med huvudena.
  • Den har ett gjutjärnskonstruerat fyrkantigt huvud för förlängd livslängd.
  • Detta fyrkantiga Starrett-set har lättlästa graderingar för att minimera mänskliga fel när du mäter.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ställer man in Intermatic CT2000 procentuell cykeltidbrytare?

A.

  • Vrid ratten tills "Välj cykeltid"-pilen är i linje med triangeln för att välja den totala cykeltiden.
  • Tryck på knappen för att välja cykeltid för att växla mellan olika cykeltider.
  • Håll ned knappen för att spara den valda tiden (LED blinkar).
  • Justera ratten tills önskad procentandel av cykeltiden är i linje med triangeln.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBladlängdblad~~POS=TRUNCAntal bitarFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialPris
STARRETT C11H-6-4R 6 tums kombinationsfyrkant, blad i härdat stål | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinationstorg6"Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 375 kr
STARRETT C11H-12-4R Kombinations fyrkantigt set, 12 tums blad - 2 st | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 CllH-11-12RKombinationstorg12 "Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 220 kr
STARRETT C434-12-4R 12 tums kombinationsfyrkantsats; 4 delar | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombination Square Set12 "Härdat och härdat stål4Slät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStål6 245 kr
STARRETT C434M-300 300 mm kombinationsset med fyrkantigt, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombination Square Set12 "Stål4Svartbakad emalj351 mm och 1/2 mmStål6 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 11H-12-4R Kombinations fyrkantssats, gjutjärn, stålfinish - 2 delar
1 926 kr /enhet