Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C434M-300 300 mm kombinationsset med fyrkantigt, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420

STARRETT C434M-300 300 mm kombinationsset med fyrkantigt, stålblad, svart finish

Finns i lager
Artikel: AD6XFB Modell: C434M-300Korsreferens: 4CEU1 / 56420
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
6 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Square Set
BladfinishSatin Chrome
Bladlängd12 "
blad~~POS=TRUNCStål
FinishSvartbakad emalj
Graderingstyp35
graderingar1 mm och 1/2 mm
HuvudmaterialStål
Head TypFyrkant, centrum, gradskiva
Antal bitar4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C434M-300 är ett fyrdelat, fyrkantigt set i kombination med ett 4 tum långt, härdat stål, fotograverat blad med krom i satinkrom, ett fyrkantigt huvud av härdat stål, ett mitthuvud och ett vändbart huvud för huvudet. med slät svart emaljfinish.
    • Det fyrkantiga huvudet har en precisionsslipad, 90 graders fyrkantig yta och en 45-graders geringsyta. Den kan användas för att göra rätvinklar / parallella linjer och kan också användas som ett mätverktyg. Mitthuvudet används för att lokalisera mitten av ett cylindriskt eller fyrkantigt arbetsstycke.
    • Det vändbara vinkelspetshuvudet har roterande torn med direktavläsning, dubbel-180-graders vinkelmätare och är idealisk för att mäta vinklar exakt.
    • Detta kombinationsfyrkant av Starrett har en vändbar låsbult, rits och vattenpass. Den vändbara låsbulten säkerställer korrekt inriktning av bladet mot huvudet eftersom det gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern tas bort.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBladlängdblad~~POS=TRUNCAntal bitarFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialPris
STARRETT C11H-6-4R 6 tums kombinationsfyrkant, blad i härdat stål | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinationstorg6"Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 375 kr
STARRETT C11H-12-4R Kombinations fyrkantigt set, 12 tums blad - 2 st | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 CllH-11-12RKombinationstorg12 "Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 220 kr
STARRETT C434-12-4R 12 tums kombinationsfyrkantsats; 4 delar | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombination Square Set12 "Härdat och härdat stål4Slät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStål6 245 kr
STARRETT 11H-12-4R Kombinations fyrkantssats, gjutjärn, stålfinish - 2 delar | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombination Square Set12 "Stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C434M-300 300 mm kombinationsset med fyrkantigt, stålblad, svart finish
6 730 kr /enhet