Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C607R-6 stålregelfjäder härdat 6 tum 7r gradering | AC4HCG 2ZUW5 / 52688

STARRETT C607R-6 stållinjal fjäderhärdad 6 tums 7r-gradering

Finns i lager
Artikel: AC4HCG Modell: C607R-6Korsreferens: 2ZUW5 / 52688
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, fjäderhärdad
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp7R
graderingar100: e, 64: e, 32: e, 16: e
Längd6"
markeringarC607R-6
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C607R-6 är en 6-tums härdad och fjäderhärdad stålregel med 7R-typ grader på 16: e, snabbläsning 32: e och 64: e, och flygplan snabbläsning 100: e.
    • Denna Starrett stålregel har en enda rad med tumfigurer som ger snabb avläsning och levereras med ett attraktivt, skyddande fodral med en genomskinlig front för förvaring.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C606R-6 stålregelfjäder härdat 6 tum 6r gradering | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50: e, 50: e, 10: e, 10: e6"3 / 4 "566SEK
STARRETT C604R-12 Stålregelfjäder Tempererad 12 tum 4r gradering | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8: e, 16: e, 32: e, 64: e12 "1"1 000 kr
STARRETT C604R-18 tums linjal, satin kromfinish, flexibel | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8: e, 16: e, 32: e, 64: e18 "1.12 "1 925 kr
STARRETT C622R-6 Stålregelfjäder Tempererad 6 tum 10r gradering | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64: e, 32: a,6"3 / 4 "722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C607R-6 stållinjal fjäderhärdad 6 tums 7r-gradering
650SEK /enhet