Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C604R-12 Stålregelfjäder Tempererad 12 tum 4r gradering | AC4HCD 2ZUW2 / 52679

STARRETT C604R-12 stållinjal fjäderhärdad 12 tums 4r-gradering

Finns i lager
Artikel: AC4HCD Modell: C604R-12Korsreferens: 2ZUW2 / 52679
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
959SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, fjäderhärdad
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp4R
graderingar8: e, 16: e, 32: e, 64: e
Längd12 "
markeringarC604R-12
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C604R-12 är en 12-tums stålregel avsedd för användning i träbearbetning och bearbetning. Den har 4R-stil precision grader på åttonde, 8: e, snabbläsning 16: e och 32: e.
    • Denna härdade och fjäderhärdade Starrett stålregel är 1 tum bred och har dubbla rader tumfigurer som möjliggör snabbavläsning.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C606R-6 stålregelfjäder härdat 6 tum 6r gradering | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50: e, 50: e, 10: e, 10: e6"3 / 4 "541SEK
STARRETT C604R-18 tums linjal, satin kromfinish, flexibel | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8: e, 16: e, 32: e, 64: e18 "1.12 "1 845 kr
STARRETT C607R-6 stålregelfjäder härdat 6 tum 7r gradering | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100: e, 64: e, 32: e, 16: e6"3 / 4 "627SEK
STARRETT C622R-6 Stålregelfjäder Tempererad 6 tum 10r gradering | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64: e, 32: a,6"3 / 4 "695SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C604R-12 stållinjal fjäderhärdad 12 tums 4r-gradering
959SEK /enhet