Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C604RE-6 Stålregeländargrader 6 tums 4r-gradering | AC4HCB 2ZUV9 / 52660

STARRETT C604RE-6 stålstångsavgradering 6 tums 4r-gradering

Finns i lager
Artikel: AC4HCB Modell: C604RE-6Korsreferens: 2ZUV9 / 52660
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel, fjäderhärdad
ByggHärdat och härdat verktygsstål
FinishSatin Chrome
Graderingstyp4R
graderingar8: e, 16: e, 32: e, 64: e
Längd6"
markeringarC604RE-6
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C604RE-6 är en härdad och fjäderhärdad rostfri stålregel med satinkromfinish med typ 4R-graderingar vid 8: e och 16: e, och snabbavläsning 32: e och 64: e.
    • Denna 6-tums långa och 3/4-tums breda Starrett-stålregel har en enda rad med tumfigurer med alla regler under 1-tums bredd för snabb läsbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris
STARRETT C636ME-150 Stålregelfjäder härdat 6 tum typ 36 | AC4HBY 2ZUV6 / 52634 C636ME-1503632:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm150mm19mm628SEK
STARRETT C636-300 stålfjäderhärdad 12 tum typ 36 | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm1 291 kr
STARRETT C604R-6 Stålregelfjäder Tempererad 6 tum 4r gradering | AC4HCC 2ZUW1 / 52678 C604R-64R8: e, 16: e, 32: e, 64: e6"3 / 4 "560SEK
STARRETT C604R-24 Stålregelfjäder Tempererad 24 tum 4r gradering | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8: e, 16: e, 32: e, 64: e24 "1.25 "2 426 kr
STARRETT C635E-150 Stålregelfjäder Härdat 150mm Typ 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968 C635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm686SEK
STARRETT C637E-150 Stålregelfjäder Härdat 150mm Typ 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969 C637E-15037mm, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm19mm708SEK
STARRETT C636EM-6 Stålregel 6 tum typ 36 1 tom ände | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632: e, 64: e, 1 / 2mm, mm150mm19mm599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C604RE-6 stålstångsavgradering 6 tums 4r-gradering
605SEK /enhet