Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AC4GYD 2ZUG1 / 00142

STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GYD Modell: EC799A-6/150Korsreferens: 2ZUG1 / 00142
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
3 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/-0.001"/0.02 mm
Kalibrerings certifikatNej
FallPlast
Käftdjup1.5 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 6"/0 till 150 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Starrett EC799A-6/150 elektronisk bromsok har en lättläst LCD-avläsning med hög kontrast och nollställnings-, ström- och tum / mm-kontrollknappar. Det har också ett finjusterat tumhjul för exakt mätning och kommer i plastfodral.
    • Den har en tunn & strömlinjeformad rostfri stålkropp och har IP67-skydd mot kylmedel, vatten, flis, damm och smuts.
    • Denna digitala bromsok från Starrett uppfyller DIN 862-standarder och har ett mätområde på 0 - 6 tum (0 - 150 mm) med en noggrannhet på +/- 0.001 tum (0.03 mm) och 0.0005 tum (0.01 mm) upplösning. Den kan stängas av automatiskt efter 30 minuter när den inte är i drift och behåller den sista mätpositionen.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
STARRETT EC799A-12/300 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmNej8 310 kr
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronisk bromsok 24 tum | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk bromsok4"0 till 600mmNej18 640 kr
STARRETT 798B-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmJa6 269 kr
STARRETT 798B-8/200 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.88 "0 till 8"/0 till 200 mmJa7 303 kr
STARRETT 798B-12/300 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmJa11 111 kr
STARRETT 798A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmNej5 022 kr
STARRETT 798A-8/200 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.875 "0 till 8"/0 till 200 mmNej6 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum
3 424 kr /enhet