Typ av återflödesskydd: Zonenhet med reducerat tryck , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmönster: I kö , Kroppsstil: I kö , Anslutning: NPT , Skivmaterial: Silikon , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Längd: 10 " , Max. Tryck: 175 psi , Mfr. Serier: SS009 , Operation: Kontinuerlig , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Temp. Räckvidd: 33 grader till 180 grader F. , Trådtyp: NPT , Ventiltyp: Kvartalsvarv kulventil , Bredd: 4.62 "