Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 798B-12/300 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AE6NBA 5UAU1 / 12525

STARRETT 798B-12/300 Elektroniskt digitalt skjutmått 0 till 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE6NBA Modell: 798B-12/300Korsreferens: 5UAU1 / 12525
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
11 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/-0.001"/0.03 mm
Kalibrerings certifikatNej
FallPlast
IP-värde67
Käftdjup2.5 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 12"/0 till 300 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 798B-12/300 elektronisk bromsok har en lättläst LCD-avläsning med hög kontrast, tillsammans med nollställnings-, ström- och tum / mm-kontrollknappar.
    • Denna Starrett bromsok har en strömlinjeformad rostfri stålkropp och skyddsklass IP67 mot kylmedel, vatten, flis, damm och smuts. Den kan stängas av automatiskt efter 30 minuter när den inte används och behåller den sista mätpositionen.
    • Den har ett finjusterat tumhjul för exakt mätning och en integrerad djupstång för utdragbar djupmätning.
    • Denna digitala bromsok från Starrett uppfyller DIN 862-standarder och har ett mätområde på 0 - 12 tum (0 - 300 mm) med en noggrannhet på +/- 0.001 tum (0.03 mm) och 0.0005 tum (0.01 mm) upplösning.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
STARRETT EC799A-12/300 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmNej8 310 kr
STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmNej3 424 kr
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronisk bromsok 24 tum | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk bromsok4"0 till 600mmNej18 640 kr
STARRETT 798B-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmJa6 269 kr
STARRETT 798B-8/200 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.88 "0 till 8"/0 till 200 mmJa7 303 kr
STARRETT 798A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmNej5 022 kr
STARRETT 798A-8/200 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.875 "0 till 8"/0 till 200 mmNej6 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 798B-12/300 Elektroniskt digitalt skjutmått 0 till 12 tum
11 111 kr /enhet