Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 798A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE9ZMT 6PCN2 / 20798

STARRETT 798A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE9ZMT Modell: 798A-6/150Korsreferens: 6PCN2 / 20798
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
5 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/-0.001"/0.03 mm
Kalibrerings certifikatNej
FallPlast
IP-värde67
Käftdjup1.5 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 6"/0 till 150 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 798A-6/150 elektronisk bromsok har en lättläst LCD-avläsning med hög kontrast och nollställnings-, ström- och tum / mm-kontrollknappar. Den har en strömlinjeformad rostfri kropp och IP67-skydd mot kylvätskor, vatten, flis, damm och smuts.
    • Denna Starrett bromsok uppfyller och överträffar DIN 862-standarder och har ett mätområde på 0 - 6 tum (0 - 150 mm) med en noggrannhet på +/- 0.001 tum (0.03 mm) och 0.0005 tum (0.01 mm) upplösning.
    • Den kan stängas av automatiskt efter 30 minuter när den inte är i drift och behåller den sista mätpositionen.
    • Denna digitala bromsok från Starrett har ett finjusterat tumhjul för exakt mätning och en integrerad djupstång för utdragbar djupmätning. Den har ett linjärt kodarsystem av induktionstyp som minimerar fel i rörelseöverföring.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
STARRETT EC799A-12/300 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmNej8 310 kr
STARRETT EC799A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmNej3 424 kr
STARRETT 799AZ-24/600 Elektronisk bromsok 24 tum | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektronisk bromsok4"0 till 600mmNej18 640 kr
STARRETT 798B-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.5 "0 till 6"/0 till 150 mmJa6 269 kr
STARRETT 798B-8/200 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.88 "0 till 8"/0 till 200 mmJa7 303 kr
STARRETT 798B-12/300 Elektronisk digital bromsok 0 till 12 tum | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok2.5 "0 till 12"/0 till 300 mmJa11 111 kr
STARRETT 798A-8/200 Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektronisk digital bromsok1.875 "0 till 8"/0 till 200 mmNej6 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 798A-6/150 Elektronisk digital bromsok 0 till 6 tum
5 022 kr /enhet