Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S579GZ Teleskopmätare 4 delar 2.375 tum D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616

STARRETT S579GZ Telescoping Gage Set 4 delar 2.375 tum D

Finns i lager
Artikel: AC4HHK Modell: S579GZKorsreferens: 2ZVC3 / 52616
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
3 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk Gage Set
Djup2.375 "
FinishPolerat stål
Antal bitar4
Total längd2.5 "
Mätområde0.312 till 2.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett S579GZ är ett självcentrerande teleskopiskt gage-set som används för att mäta den inre diametern på vevstångshål eller kamaxellager. Den består av 4 stycken 579 A / B / C / D-mätare med diametrar från 5/16 till 2-1 / 8 tum.
    • Den har två fjäderspända teleskopkolvar för enhetligt kontakttryck och självcentrerande handtag fästa på kolvarna.
    • Mätarna i denna uppsättning är härdade och slipade för att ge utrymme medan de minsta hålen mäts.

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelAntal bitarMätområdePris
STARRETT S579HZ Teleskopstyrningssats 5 / 16-6 tum 6 st | AE6NBL 5UAV1 / 52617 S579HZ2-3 / 8 "Teleskopisk mätuppsättning m / 2 armar65/16 till 6 "6 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S579GZ Telescoping Gage Set 4 delar 2.375 tum D
3 751 kr /enhet