Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S668DZ Axeluppriktningsklämma, förlängningsplatta, anodiserad aluminium | AD6XFW 4CEW1 / 67153

STARRETT S668DZ Axeluppriktningsklämma, förlängningsplatta, anodiserad aluminium

Finns i lager
Artikel: AD6XFW Modell: S668DZKorsreferens: 4CEW1 / 67153
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
21 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeljusteringsklämmsats
Strap MaterialStål
RammaterialAluminium
KäftypV-formad
Typw / Nej. 2ZUH4-indikator och fodral

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.27
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett S668DZ är en axeljusteringsklämma som innehåller två kedjeklämmor, två Starrett 81-141J indikatormätare för bakre plunger, två PT18724 rostfria pluggar för att hålla mätarna på plats, två förlängningsplattor för ytterligare radiellt spel och 6 styva 3 /8 tum diameter, rostfria indikatorstolpar i tre längder (5, 7.44 och 9 tum).
    • De lätta kedjeklämmorna är gjorda i svart anodiserat aluminium med kraftiga rullkedjor som rymmer axlar upp till 7.5 tum i diameter. Den andra klämman är monterad mittemot den första klämman och fungerar som ett vertikalt mål för ansiktsinriktning.
    • Indikatormätarna används för att mäta inriktningsförvrängning och har en konfigurerbar armatur för att säkra mätarna i läge på två axlar. Dessa mätare på urtavlan har chocklösa och smidiga lager med låg friktion som tål kraftiga vibrationer.
    • Denna uppsättning kommer i ett fodral för korrekt organisation och skydd av komponenterna och används för att ge exakt radiell och vinkeljustering av motorer, pumpar och kompressorer. Det är också kapabelt att ta itu med problem med radial och vinkeljustering.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S668DZ Axeluppriktningsklämma, förlängningsplatta, anodiserad aluminium
21 110 kr /enhet