Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT SB248Z Brons Drive Pin Punch Set 8 tum 4st | AC8HQC 3AER9 / 12464

STARRETT SB248Z Mässing Drive Pin Punch Set 8 Inch 4st

Finns i lager
Artikel: AC8HQC Modell: SB248ZKorsreferens: 3AER9 / 12464

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrive Pin Punch Set
Längd8"
MaterialMässing med stålgrepp
Antal bitar4
Storlekar ingår3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett SB248Z är en fyrdelad (4 B / C / D / E) drivstiftssats som är idealisk för motorservicearbeten i maskinverkstäder.
    • Stansarna i denna uppsättning har diametrar (något mindre än listade) markerade på huvudet och ett riflat grepp för en säker hållning med bara tummen och pekfingret.
    • Denna mässingsverktygssats är konstruerad för att motstå gnistor eller explosioner och kan också användas med mjukare material utan risk för skador.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris
STARRETT SB565Z Mässingsdrivhålssats 4 tum 8 st | AC8HQM 3AET9 / 12473 SB565Z4"Mässing81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"1 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT SB248Z Mässing Drive Pin Punch Set 8 Inch 4st
1 170 kr /enhet