Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT SB565Z Mässingsdrivhålssats 4 tum 8 st | AC8HQM 3AET9 / 12473

STARRETT SB565Z Mässing Drive Pin Punch Set 4 Inch 8 St

Finns i lager
Artikel: AC8HQM Modell: SB565ZKorsreferens: 3AET9 / 12473

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrive Pin Punch Set
Längd4"
MaterialMässing
Antal bitar8
Storlekar ingår1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett SB565Z är en drivstiftssats som består av 8 mässingsstansar (B565 A / B / C / D / E / F / G / H) som är lämpliga för drivstift i både hårda och mjuka material.
    • Stansarna har en cylindrisk kropp för att hålla och driva plana spetsar av nålar eller nitar i arbetsstycket.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris
STARRETT SB248Z Brons Drive Pin Punch Set 8 tum 4st | AC8HQC 3AER9 / 12464 SB248Z8"Mässing med stålgrepp43/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT SB565Z Mässing Drive Pin Punch Set 4 Inch 8 St
1 344 kr /enhet