Destaco 89R32-010-2 pneumatisk svängklämma är designad för lätta arbeten där obehindrad och snabb åtkomst till klämstationen är ett viktigt krav. Denna svängklämma är idealisk för svets- och monteringsuppgifter inom livsmedels- och förpacknings-, tillverknings- och bilindustrin. Destaco pneumatisk svängklämma är designad för fastspänning i sekundära tillverkningsuppgifter på icke-metalliska eller metalliska arbetsstycken. Den har kompakt design och fältjusterbar svängriktning som kan växlas mellan höger- eller vänsterrörelse för enkel användning i trånga utrymmen. Klämkraften som tillhandahålls av denna pneumatiska svängklämma är i direkt proportion till inloppstrycket och hålstorleken för driftsäkerhet och effektivitet. Destaco pneumatisk svängklämma har en bas i blockstil som kan installeras på plana ytor med hjälp av ett lämpligt monteringsfäste. Den har en lätt aluminiumkonstruktion för att klara tuffa industriella miljöer samtidigt som den behåller strukturell integritet. Klämmans design gör det möjligt för användaren att växla och välja mellan klämarmar i olika stilar för att tillgodose en rad applikationer. Destaco 89-serien pneumatiska klämmor finns också tillgängliga i olika hållkapaciteter, cylinderhål & portstorlekar på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 89R32-010-2 pneumatisk svängklämma håller arbetsstycken på plats för svets- och monteringsuppgifter inom livsmedels- och förpacknings-, tillverknings- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 89R32-010-2 pneumatisk svängklämma har kompakt design och fältjusterbar svängriktning som kan växlas mellan höger eller vänster rörelse för att säkerställa enkel användning i trånga utrymmen.
- Den har en lätt aluminiumkonstruktion för att motstå tuffa industriella miljöer samtidigt som den behåller strukturell integritet.
- Destaco pneumatisk svängklämma har en bas i blockstil som kan installeras på plana ytor med hjälp av ett lämpligt monteringsfäste.
- Klämkraften som tillhandahålls av denna klämma är i direkt proportion till inloppstrycket och hålstorleken för driftsäkerhet och effektivitet.
- Destacos pneumatiska svängklämmas design gör det möjligt för användaren att växla och välja mellan klämarmar i olika stilar för en rad applikationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8MA-094-1 Kroppsmonterade flänsar: Dessa flänsar används för att installera / montera Destaco 89R32-010-2 pneumatisk svängklämma på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco 89R32-00 ersättningstätningssatser: Dessa kit används för att ersätta utslitna tätningar på Destaco 89R32-010-2 svängklämmans pneumatiska cylinder.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 89R32-010-2 pneumatisk svängklämma överensstämmer med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 internationella standarder för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 89R32-010-2 pneumatisk svängklämma har en bas i blockstil som kan installeras på plana ytor med hjälp av ett lämpligt monteringsfäste.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Destaco pneumatiska svängklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer, såsom svetsning, träbearbetning, spännanordningar och monterings- och testoperationer.
F. Vad är användningen av pneumatiska svängklämmor?
A. Destacos pneumatiska svängklämmor flyttar klämarmen ut ur arbetsområdet för att möjliggöra enkel åtkomst och lastning/avlastning av arbetsstycket.
F. Hur fungerar pneumatisk svängning?
A. Pneumatiska svängklämmor, såsom Destaco 89R32-010-2 klämmor, har en pneumatisk cylinder med kolvtypskonfiguration, en lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport. En handsfree-klämningsoperation uppnås genom att justera den ingående lufttillförseln.
F. Erbjuder märket pneumatiska klämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 89R32-010-2, pneumatiska klämmor i svängstil, erbjuder märket även pneumatiska klämmor i växlingsstil (Destaco 8007-E pneumatisk klämma).
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika lätta och medelstora belastningar pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och konstruktioner (aluminium/stål).