Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT T230XFL yttermikrometer, 1 tums räckvidd, friktionsfingerborg, ring | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT T230XFL yttermikrometer, 1 tums räckvidd, friktionsfingerborg, ring

Finns i lager
Artikel: AC4GUC Modell: T230XFLKorsreferens: 2ZTY1 / 50947
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
5 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtanför mikrometer
StädFlat
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Mätområde0 till 1 "
Upplösning0.0001 "
SländaFlat
KausFriktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antireflex, satinkromfinish yttermikrometer med vernierskala för att mäta yttermåtten på små delar exakt
    • Avancerad ärmdesign med förskjutna linjer och distinkta figurer för enkel läsbarhet
    • Balanserad ram och fingerborgsdesign med låsmutter av ringtyp för snabb och säker låsning
    • Hård och stabil spindel i ett stycke för förbättrad noggrannhet
    • Har en avsmalnande ram för användning i trånga slitsar och trånga utrymmen
    • Mikrolappade och platta hårdmetallytor ger slitstyrka, även efter upprepad användning

Vanliga frågor och svar:

F. Är yttermikrometer och mikrometersok likadana?

S. Ja, yttre mikrometrar är också kända som mikrometerok.

F. Vilken noggrannhet har Starrett T230XFL mikrometer?

S. Den har en noggrannhet på +/-0.00005 tum.

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningKausPris
STARRETT T230XRL mikrometer, 0 - 1 tums intervall, 0.0001 tums spärr, hårdmetallytor | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 till 1 "0.0001 "ratchet4 895 kr
STARRETT T436.1XFL-1 Utvändig mikrometer med fodral 1 tums friktion | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 till 1 "0.0001 "Friktion3 221 kr
STARRETT T436.1XFL-2 Utvändig mikrometer 2 tums friktion | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 till 2 "0.0001 "Friktion4 032 kr
STARRETT T436.1XFL-3 Utvändig mikrometer 3 tums friktion | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 till 3 "0.0001 "Friktion4 937 kr
STARRETT 436.1XRL-5 Utvändig mikrometer 5 tums spärr | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 till 5 "0.001 "ratchet5 555 kr
STARRETT 436.1XRL-6 yttermikrometer 6 tums spärr | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 till 6 "0.001 "ratchet6 024 kr
STARRETT T2XRL Utanför mikrometer Mech 1 till 2 tum 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 till 2 "0.001 "ratchet6 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT T230XFL yttermikrometer, 1 tums räckvidd, friktionsfingerborg, ring
5 203 kr /enhet