START INTERNATIONAL LAB01 Manuell flaskmärkning 6-1 / 2 tum Max etikett W | AA3FUH 11J892

START INTERNATIONAL LAB01 Manuell flasketikett 6-1/2 tum Max Label W

Finns i lager
Artikel: AA3FUH Modell: LAB01Korsref: 11J892

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell flaskmärkning
FärgSvart
Diameter0.50 till 6.5 "
Höjd10.9 "
Etikettlängd0.50 till 12 "
Etikettbredd1 till 6.5 "
Längd22.5 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet10 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8516790000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Etikettlängd (12 "(300 mm))
    • Max. Etikettbredd (6-1 / 2 "(165 mm))
    • Max. Rulla Dia. (12 "(300 mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25 mm)
    • Min. Etikettlängd (1 mm)
    • Min. Etikettbredd (1 mm)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LAB01 Manuell flasketikett 6-1/2 tum Max Label W
13 557 kr /enhet