START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatisk flikdispenser 11 tum Längd | AA3FUY 11J919

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatisk Hang Tab Dispenser 11 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AA3FUY Modell: LDHANGTABKorsref: 11J919

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dispenser för hängande flikar
Förstärkare @ 50 Hz1.8A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.1"
Feedhastighet3.3 tum/sek.
Höjd14.5 "
Etikettlängd0.50 till 6 "
Längd10.8 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 4.75 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet16 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd10.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8422309120
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Etikettlängd (6 ")
    • Max. Etikettbredd (4-1 / 2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automatisk Hang Tab Dispenser 11 tum Längd
10 950 kr /enhet