SPEEDAIRE 2YJ61 Gasluftkompressor 8.0 Hk 17.5 Cfm Max | AC4BYX

SPEEDAIRE 2YJ61 Gasluftkompressor 8.0 Hp 17.5 Cfm Max

Finns i lager
Artikel: AC4BYX Modell: 2YJ61

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar gasluftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
Genomsnitt Pump liv2000 timmar
MotormärkeHonda
Gratis Air CFM @ 90 PSI18.3
Gratis Air CFM @ Max. Tryck17.5
HP8.0
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
Antal etapper2
Totala höjden31 "
Total längd26 "
Total bredd26 "
Pumpoljekapacitet31.1 oz.
Pumpens varvtal864
StilSkottkärra
Tankstorlek8 gal.
Tank typTwin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.85
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)125.22
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Motoroljekapacitet (37.1 oz.)

Produktvarianter

ProduktModellStilMotormärkeHPTankstorlekMax. TryckAntal etapperTotala höjdenTotal längdPris
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressorluft 6.5 hk | AB3WPU 1VN93SkottkärraHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "21 639 kr
SPEEDAIRE 4B220 Kompressorluft 5.5 Hk | AD6VVU 4B220TunnaBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "19 129 kr
SPEEDAIRE 4B241 Kompressorluft 5.5 Hk | AD6VVZ 4B241TunnaHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "21 612 kr
SPEEDAIRE 4GB42 Kompressorluft 4.0 Hk | AD7RPQ 4GB42CarryHonda OHV GX Gas med låg oljeavstängning4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "15 699 kr
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressorluft 9 hk | AD7RPR 4GB45TunnaHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "35 169 kr
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk | AD8WHG 4NB84TunnaHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "26 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2YJ61 Gasluftkompressor 8.0 Hp 17.5 Cfm Max
32 382 kr /enhet