STORM GRÄNSSNITT AXS MAG DÖRRLÅS 1200 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 1200 lbs | AH3YHW 33UC42

STORM INTERFACE AXS MAG DÖRRLÅS 1200 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 1200 lbs

Finns i lager
Artikel: AH3YHW Modell: AXS MAG DÖRRLÅS 1200Korsreferens: 33UC42

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V500mA
Förstärkare Draw @ 24V250mA
FinishBorstat
Hållkraft (Lb.)1200
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)1-9/16
Lås kroppslängd (in.)10-15/32
Lås kroppens bredd2-55/64
MaterialStål
Tillverkare SerierAXS
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
TypVäggmontering, yta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.07
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Armaturlängd (in.): 7-9 / 32
    • Armaturbredd (in.): 2-25 / 64
    • Armaturdjup (in.): 5/8
    • Release Delay: Instant

Produktvarianter

ProduktModellPris
STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 600 lbs | AH3YHV 33UC41 AXS MAG DÖRR LÅS 6004 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DÖRRLÅS 1200 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 1200 lbs
6 577 kr /enhet