Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 600 lbs | AH3YHV 33UC41

STORM INTERFACE AXS MAG DÖRRLÅS 600 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 600 lbs

Finns i lager
Artikel: AH3YHV Modell: AXS MAG DÖRRLÅS 600Korsreferens: 33UC41

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V500mA
Förstärkare Draw @ 24V250mA
FinishBorstat
Hållkraft (Lb.)600
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)1-3/64
Lås kroppslängd (in.)9-53/64
Lås kroppens bredd1-27/32
MaterialStål
Tillverkare SerierAXS
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
TypVäggmontering, yta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Armaturlängd (in.): 7-9 / 32
    • Armaturbredd (in.): 1-31 / 64
    • Armaturdjup (in.): 31/64
    • Release Delay: Instant

Produktvarianter

ProduktModellPris
STORM GRÄNSSNITT AXS MAG DÖRRLÅS 1200 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 1200 lbs | AH3YHW 33UC42 AXS MAG DÖRR LÅS 12006 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DÖRRLÅS 600 Elektromagnetiskt lås Väggfäste 600 lbs
4 293 kr /enhet