Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRAUSS MI8609D126 Escapement File Swiss Double Point Oval | AH3FHW 31LX41

STRAUSS MI8609D126 Escapement File Swiss Double Point Oval

Finns i lager
Artikel: AH3FHW Modell: MI8609D126Korsreferens: 31LX41
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlyktfil
KlipptypDiamantkorn
Diameter11 / 64 "
KanterUn Cut
FinishNatural
Handtag DesignRunda
Längd5.5 "
MönsterSchweiziska
ProfilnamnKorsning
ProfilformDubbelpunkts oval
Tjocklek5 / 64 "
Bredd5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0054
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)1.96
Fartygets bredd (cm)0.41
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypDiameterProfilformTjocklekBreddPris
STRAUSS MI8610D126 Escapement File Swiss Trapetsformad | AH3FHT 31LX38 MI8610D126Diamantkorn5 / 32 "trapets~~POS=TRUNC3 / 64 "5 / 32 "532SEK
STRAUSS MI8610D181 Escapement File Swiss Trapetsformad | AH3FHU 31LX39 MI8610D181Grov5 / 32 "trapets~~POS=TRUNC3 / 64 "5 / 32 "524SEK
STRAUSS MI8610D91 Escapement File Swiss Trapetsformad | AH3FHV 31LX40 MI8610D91Smooth5 / 32 "trapets~~POS=TRUNC3 / 64 "5 / 32 "517SEK
STRAUSS MI8609D91 Escapement File Swiss Double Point Oval | AH3FHX 31LX42 MI8609D91Smooth11 / 64 "Dubbelpunkts oval5 / 64 "5 / 32 "525SEK
STRAUSS MI8609D181 Escapement File Swiss Double Point Oval | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Grov11 / 64 "Dubbelpunkts oval5 / 64 "5 / 32 "549SEK
STRAUSS MI8617D181 Escapement File Swiss Equaling | AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Grov5 / 32 "Rektangulär3 / 64 "5 / 32 "560SEK
STRAUSS MI8617D126 Escapement File Swiss Equaling | AH3FJA 31LX45 MI8617D126Diamantkorn5 / 32 "Rektangulär3 / 64 "5 / 32 "549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRAUSS MI8609D126 Escapement File Swiss Double Point Oval
513SEK /enhet