Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRAUSS NF2182D126 Nålfil Swiss Sliting 5-1/2 tums längd | AH3FLB 31LY20

STRAUSS NF2182D126 Nålfil Swiss Slitting 5-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH3FLB Modell: NF2182D126Korsreferens: 31LY20
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålfil
KlipptypDiamantkorn
Diameter13 / 64 "
KanterUn Cut
FinishNatural
Handtag DesignRunda
Längd5.5 "
MönsterSchweiziska
ProfilnamnSkär
ProfilformDiamant
Tjocklek3 / 32 "
Bredd13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)1.96
Fartygets bredd (cm)0.41
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypDiameterProfilformTjocklekBreddPris
STRAUSS NF2102TD126 Nålfil Swiss Barrette 5-1 / 2 tum längd | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Smooth13 / 64 "trapets~~POS=TRUNC1 / 16 "3 / 16 "508SEK
STRAUSS NF2102TD91 Nålfil Swiss Barrette 5-1 / 2 tum längd | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Smooth13 / 64 "trapets~~POS=TRUNC1 / 16 "3 / 16 "500SEK
STRAUSS NF2102TD181 Nålfil Swiss Barrette 5-1 / 2 tum längd | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Grov13 / 64 "trapets~~POS=TRUNC1 / 16 "3 / 16 "491SEK
STRAUSS NF2192D126 Nålfil Swiss Crossing 5-1 / 2 tum längd | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Diamantkorn3 / 16 "Dubbelpunkts oval3 / 32 "3 / 16 "450SEK
STRAUSS NF2192D91 Nålfil Swiss Crossing 5-1 / 2 tum längd | AH3FKL 31LY03 NF2192D91Smooth3 / 16 "Dubbelpunkts oval3 / 32 "3 / 16 "467SEK
STRAUSS NF2192D181 Nålfil Swiss Crossing 5-1 / 2 tum längd | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Grov3 / 16 "Dubbelpunkts oval3 / 32 "3 / 16 "457SEK
STRAUSS NF2112D126 Nålfil Swiss motsvarande 5-1 / 2 tum längd | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Smooth13 / 64 "Rektangulär3 / 64 "13 / 64 "455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRAUSS NF2182D126 Nålfil Swiss Slitting 5-1/2 tums längd
521SEK /enhet