ELDON JAMES FX16-20N Slang 1 Idx1 1/4 tum Ytterdiameter 100 Fot Naturlig | AB2WKF 1PCU3

ELDON JAMES FX16-20N slang 1 Idx1 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Natur

Finns i lager
Artikel: AB2WKF Modell: FX16-20NKorsreferens: 1PCU3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel slang
FärgNatural
HårdhetStrand A: 86
Inuti Dia.1"
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck45 psi
Min. Böj radie8"
Utanför Dia.1.25 "
Temp. Räckvidd-40 till 170 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Max. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris
ELDON JAMES CFX5-7N slang 5/16 tum Idx7 / 16 yttre diameter 100 fot naturlig | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NNatural5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "3 166 kr
ELDON JAMES CFX8-10X Slang 1 / 2in. Idx5 / 8 tum ytterdiameter 100 fot svart | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XSvart1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "6 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES FX16-20N slang 1 Idx1 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Natur
14 109 kr /enhet