Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 88700 Taktisk ficklampa Led Svart 160 L | AC3ECP 2RVP2

STREAMLIGHT 88700 Taktisk ficklampa Led Svart 160 L

Finns i lager
Artikel: AC3ECP Modell: 88700Korsreferens: 2RVP2
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
1 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitium-Ion
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.9 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka30,000
Diameter2.25 "
Släpp betyg2m
FicklampaTaktiska
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv100K tim
lamptypLED
Längd6.625 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång160 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens135
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång160
Antal batterier2
Högsta strålintensitet30,000cd
Körtid vid hög inställning3.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier7.1 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.42
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSläpp betygBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCslag~~POS=TRUNCLampans livLängdLens MaterialLjusutgångPris
STREAMLIGHT 88105 Taktisk ficklampa Led Svart 160 L | AC3ECN 2RVP1 881053m3.5 timmarCR123AInte specificerad20K tim5.375 "polykarbonat160 lm359SEK
STREAMLIGHT 85010 Taktisk ficklampa Led Svart 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 timmarCR123AInte specificerad50K tim5.75 "polykarbonat160 lm1 202 kr
STREAMLIGHT 88047 Taktisk ficklampa Led 123a Svart | AF9NRP 30KA24 880471m2 timmar123A1m50K tim7 7 / 64 "Glas1100 lm1 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88700 Taktisk ficklampa Led Svart 160 L
1 200 kr /enhet