STARK HÅLL 33.5-202 Bänkskåp svetsad 12 Ga. | AB3MFM 1UBV5

STRONG HOLD 33.5-202 Bänkskåp förvaringsskåp svetsat 12 Ga.

Finns i lager
Artikel: AB3MFM Modell: 33.5-202Korsreferens: 1UBV5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgMörkgrå
Dörr TypStandard
FinishEmalj
Mätare12
HandleSingle
Låssystem3-Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor2
Övergripande djup20 "
Totala höjden42 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet1600 lb.
Styrka BetygHeavy Duty
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.7
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris
STRONG HOLD 23-202 Bänkskåp svetsad 12 Ga. | AB3MFK 1UBV3 23-20220 "36 "24 "1000 lb.22 524 kr
STARK HOLD 33-202 Förvaringsskåp för bänkskivor svetsad 12 Ga. | AB3MFL 1UBV4 33-20220 "36 "36 "1600 lb.25 926 kr
STARK HÅLL 33-242 Bänkskåp svetsad 12 Ga. | AB3MFN 1UBV6 33-24224 "36 "36 "1900 lb.31 820 kr
STARK HOLD 33.5-242 Bänkskåp svetsad 12 Ga. | AB3MFP 1UBV7 33.5-24224 "42 "36 "1900 lb.33 378 kr
STARK HOLD 43.5-242 Bänkskåp svetsad 12 Ga. | AB3MFQ 1UBV8 43.5-24224 "42 "48 "1200 lb.39 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRONG HOLD 33.5-202 Bänkskåp förvaringsskåp svetsat 12 Ga.
29 380 kr /enhet