Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0325 Platt betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 3-1/4 tums längd, 100pk | AE2GNP 4XFZ3

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0325 platt betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 3-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE2GNP Modell: U70556.025.0325Korsreferens: 4XFZ3
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
1 560 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 16 "
Head StyleFlat, Phillips Head
Längd3.25 "
Material410 rostfritt stål, förzinkat
Max. Arbetstjocklek2.25 "
Min. Inbäddning1"
TypBetong och murverk
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0325 platt betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 3-1/4 tums längd, 100pk
1 560 kr /packa