Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STURTEVANT RICHMONT 810016 Momentnyckel med utbytbart huvud 8-13/16 | AG6PDL 36WD74

STURTEVANT RICHMONT 810016 Vridmomentnyckel med utbytbar huvud 8-13/16

Finns i lager
Artikel: AG6PDL Modell: 810016Korsreferens: 36WD74
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
3 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbar huvudnyckel
Noggrannhet+/- 4% av förinställt värde
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
HandleInget glid anpassat grepp
MaterialStål
MätningstypTum-pund
Total längd8 13 / 16 "
Primära skalningsstegAnpassad förinställning
Primärt skalområde300 tum .-lb.
RotationCW / CCW
Sekundära skalningsstegFörinställd kund
Sekundärt skalområdeFörinställd kund
Att lägga plattorFabrik eller kund
Visuella / hörbara indikatorerHörbar och taktil impuls

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPrimärt skalområdePris
STURTEVANT RICHMONT 810014 Momentnyckel med utbytbart huvud Cw/ccw | AG6PDK 36WD73 81001415 15 / 16 "1800 tum .-lb.3 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810016 Vridmomentnyckel med utbytbar huvud 8-13/16
3 136 kr /enhet