Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STURTEVANT RICHMONT 855283 Strålmomentnyckel 6-1/2 tum 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41

STURTEVANT RICHMONT 855283 Strålmomentnyckel 6-1/2 tum 0.5 Nm

Finns i lager
Artikel: AG6PCY Modell: 855283Korsreferens: 36WD41
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
7 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrålmomentnyckel
Noggrannhet+/- 2% av det angivna värdet, CW / EB4CCW, från 20% till 100% av det angivna värdet
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek3 / 8 "
HandleSvängbar boll
Hantera typSvängbar boll
Head TypRunda
MaterialLegerat kolstål
MätningstypNewton-meter
Min. Antal cykler5000
Total längd6.5 "
Primära skalningssteg0.5 Nm
Primärt skalområde0 till 12 Nm
Återställ typAutomatisk återställning
RotationCW, CCW
Att lägga plattorAutomatisk återställning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHandleHantera typTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
STURTEVANT RICHMONT 855290 Strålmomentnyckel 18 tum 10 Nm | AG6PCZ 36WD42 8552901 / 2 "SvängbarSvängbar18 "10 Nm0 Nm12 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855283 Strålmomentnyckel 6-1/2 tum 0.5 Nm
7 734 kr /enhet