Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STURTEVANT RICHMONT 855290 Strålmomentnyckel 18 tum 10 Nm | AG6PCZ 36WD42

STURTEVANT RICHMONT 855290 Strålmomentnyckel 18 tum 10 Nm

Finns i lager
Artikel: AG6PCZ Modell: 855290Korsreferens: 36WD42
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
12 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrålmomentnyckel
Noggrannhet+/- 2% av det angivna värdet, CW / EB4CCW, från 20% till 100% av det angivna värdet
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1 / 2 "
HandleSvängbar
Hantera typSvängbar
Head TypRunda
MaterialLegerat kolstål
MätningstypNewton-meter
Min. Antal cykler5000
Total längd18 "
Primära skalningssteg10 Nm
Primärt skalområde0 Nm
Återställ typAutomatisk återställning
RotationCW, CCW
Att lägga plattorAutomatisk återställning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHandleHantera typTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
STURTEVANT RICHMONT 855283 Strålmomentnyckel 6-1/2 tum 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41 8552833 / 8 "Svängbar bollSvängbar boll6.5 "0.5 Nm0 till 12 Nm7 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855290 Strålmomentnyckel 18 tum 10 Nm
12 108 kr /enhet