Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TENNSCO EURNF Fotplatta 3/4 tum höjd x 1-1/2 tum bredd x 1-1/2 tum djup | AH9AVR 39FM92

TENNSCO EURNF fotplatta 3/4 tum höjd x 1-1/2 tum bredd x 1-1/2 tum djup

Finns i lager
Artikel: AH9AVR Modell: EURNFKorsreferens: 39FM92

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotplatta
FärgSvart
Djup1.5 "
FinishEmalj
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd3 / 4 "
MaterialNylon
Antal hyllor1
ProfilTung
Hyllkapacitet0.09 lb.
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishBreddPris
TENNSCO SURNF Fotplatta 3/4 tum Höjd x 2-3/4 tum Bredd x 2-3/4 tum Djup | AH9AVU 39FM94 SURNF2.75 "Emalj2.75 "22SEK
TENNSCO ZTPNF Fotplatta 3/4 tums höjd x 2 tums bredd x 2 tums djup | AH9AVX 39FM97 ZTPNF2"Natural3.437 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO EURNF fotplatta 3/4 tum höjd x 1-1/2 tum bredd x 1-1/2 tum djup
16SEK /enhet