Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE H-75-BL-100 Draghandtag gängade dubbar polerade | AE2DYE 4WRL7

SUGATSUNE H-75-BL-100 Draghandtag Gängade dubbar polerade

Finns i lager
Artikel: AE2DYE Modell: H-75-BL-100Korsreferens: 4WRL7
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.25 / 64 "
Grepphöjd3-15 / 16 "
Grepplängd4-19 / 64 "
Grepptjocklek23 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum3-15 / 16 "
MonteringstypGängade dubbar
Total längd4 19 / 64 "
Total bredd3 / 4 "
Projektion3-5 / 16 "
SkruvstorlekM6
Tråddjup43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFinishGrepp Dia.ProjektionSkruvstorlekTråddjuphårdvaraMaterialPris
SUGATSUNE ECH-125/M draghandtag polerat 4-59/64 tum höjd | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-Polerad5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Vad ingår303 Stainless Steel750SEK
SUGATSUNE FT-100 draghandtag polerat 3-11/32 tum höjd | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Polerad25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Vad ingår304 Stainless Steel868SEK
SUGATSUNE FT-120 Handtag Polerat 4-11 / 64 tum Höjd | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "Polerad15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Vad ingår304 Stainless Steel1 038 kr
SUGATSUNE FT-150 Handtag Polerad 5-3 / 16 tum höjd | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Polerad19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Vad ingår304 Stainless Steel1 535 kr
SUGATSUNE FT-200 Handtag Polerat 6-13 / 16 tums höjd | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Polerad9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Vad ingår316 Stainless Steel2 414 kr
SUGATSUNE FT-65 Handtag Polerat 2-1 / 4 tum Höjd | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Polerad9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Vad ingår304 Stainless Steel391SEK
SUGATSUNE FT-80 Handtag Polerad 2-27 / 32 tum Höjd | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Polerad5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Vad ingår304 Stainless Steel446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE H-75-BL-100 Draghandtag Gängade dubbar polerade
374SEK /enhet