Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE SN-70/M Kantdraghandtag 304 Rostfritt stål | AE2EAN 4WRW4

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Handle 304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2EAN Modell: SN-70/MKorsreferens: 4WRW4
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanthandtag
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.3 / 32 "
Grepphöjd3 / 4 "
Grepplängd2-3 / 4 "
Grepptjocklek3 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
MonteringstypGängade hål
Total längd2.75 "
Total bredd1.5 "
Projektion1.5 "
SkruvstorlekX 3.1 20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTotal breddProjektionSkruvstorlekPris
SUGATSUNE SN-150 / M Kanthandtag 304 rostfritt stål | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20400SEK
SUGATSUNE SN-50 / M Kanthandtag 304 rostfritt stål | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20188SEK
SUGATSUNE SN-95 / M Kanthandtag 304 rostfritt stål | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20284SEK
SUGATSUNE SND-120/M Kantdraghandtag, 304 rostfritt stål, 4-23/32 "längd, 2-23/64" bredd | AE2EAQ 4WRW6 SND-120 / M4-23 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20551SEK
SUGATSUNE SND-150 / M Kanthandtag 304 Rostfritt stål | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20649SEK
SUGATSUNE SND-95/M Kantdraghandtag 304 Rostfritt stål | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE SN-70/M Edge Pull Handle 304 Rostfritt stål
225SEK /enhet