Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO DVTH Data View Logger temperatur och luftfuktighet | AB3JAP 1TMR5

SUPCO DVTH Data View Logger temperatur och luftfuktighet

Finns i lager
Artikel: AB3JAP Modell: DVTHKorsreferens: 1TMR5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData View Logger
Noggrannhet+/- 1 grader F Temp, +/- 2% RH Från 10 till 90%
LarmetJA
Batteritid2 Years
Djup3"
Daggpunktsintervall+/- 5
Digital avläsningJa
Höjd1.5 "
GränssnittUSB
Relativ luftfuktighet0 till 90%
Provpunktslagring43,334 för temp., 21,672 för temp., Luftfuktighet och daggpunkt
Temp. Räckvidd15 grader till 150 grader
Tidsintervall1 sekund till 18 timmar
TypTemperatur och fuktighet
Spänningsområde1.5 V
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO DVTH Data View Logger temperatur och luftfuktighet
3 815 kr /enhet