Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO MPR1 Hard Start Kit 3-1 / 2 till 5 hk | AA4EQR 12H940

SUPCO MPR1 hårdstartsats 3-1/2 till 5 hk

Finns i lager
Artikel: AA4EQR Modell: MPR1Korsreferens: 12H940

Få det Maj 8, Onsdag
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
751SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdstartssats
Kontaktbetyg35 Amps
Kontrollvolts208 / 230-265 VAC
Djup2.5 "
Höjd8"
HP3-1 / 2 till 5
Hz60
Fas1
Temp. Betyg-67 till 185 F
Spänning208-265
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ökat vridmoment (Oz.-In.) (mer än 1000%)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHPFasTypSpänningBreddPris
SUPCO MPR5 Hard Start Kit 1 till 3 hk | AA4EQT 12H941 MPR58"1 till 31-208-2652.5 "651SEK
SUPCO RCO810 hårdstartsats 115v 1/12 till 1/5 hk | AA4UFZ 13E401 RCO8104.5 "1 / 12 till 1 / 5Single-1152"280SEK
SUPCO RCO410 Hard Start Kit Ref Frys | AD7EYP 4E238 RCO410-1 / 4 till 1 / 3-Relä, överbelastning och start kondensator115-274SEK
SUPCO SPP5 Super Boost Start kondensator, 90 till 277V, ledningar | AD7EYQ 4E239 SPP5-1 / 2 till 10-Relä och start kondensator90-277-174SEK
SUPCO SPP6 hårdstartsats kompressor | AD7EYR 4E240 SPP6-1 / 2 till 10-Relä och start kondensator90-277-229SEK
SUPCO SPP7S hårdstartssats Ac -kompressor | AD7EYT 4E241 SPP7S-1-1 / 2 till 10-Relä och start kondensator90-277-440SEK
SUPCO SPP-8E Starter Super Boost | AD8TVQ 4MG78 SPP-8E-1 till 10-Potentiell relä/kondensatorkombination170-277-693SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO MPR1 hårdstartsats 3-1/2 till 5 hk
751SEK /enhet