Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO SHP425300 Pressomkopplare 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4

SUPCO SHP425300 Press Switch Range 425-300 Psig

Finns i lager
Artikel: AB9UKU Modell: SHP425300Korsreferens: 2FBR4
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksbrytare
Stäng (PSI)300
Olika tryck+/- 15 PSI
MonteringDirekt
Öppna (PSI)425
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig SAE
Mätområde0 till 650 psi
Växla åtgärdÖppnas vid högt tryck
Byt typSPST

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUPCO SHP350250 Pressomkopplare Område 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9 350250 SHP179SEK
SUPCO SHP375265 Pressomkopplare 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 375265 SHP159SEK
SUPCO SHP400200 Pressomkopplare 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2 400200 SHP178SEK
SUPCO SHP400300 Pressomkopplare 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3 400300 SHP177SEK
SUPCO SHP450250 Pressströmställare 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 450250 SHP217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO SHP425300 Press Switch Range 425-300 Psig
218SEK /enhet