Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT A716 1 1/8 klämdämpad | AE7GLY 5YE18

SUPER-STRUT A716 1 1/8 Clamp Dämpad

Finns i lager
Artikel: AE7GLY Modell: A716 1 1/8Korsref: 5YE18

Få det Maj 22, Onsdag
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanaldämpad klämma
FärgGold
Ledningsstorlek1-1 / 8 "
Djup1-1 / 4 "
FinishElektrogalvaniserad
Mätare14
MaterialStål, gummi
Max. Kläm Dia.1-1 / 8 "
Tjocklek12 Ga.
Tråd storlek1-1 / 8 "
TypEMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekTråd storlekPris
SUPER-STRUT A716 1 5/8 klämdämpad | AE7GLZ 5YE19 A716 1 5/81-5 / 8 "1-5 / 8 "221SEK
SUPER-STRUT A716 2 1/8 klämdämpad | AE7GMA 5YE20 A716 2 1/82-1 / 8 "2-1 / 8 "298SEK
SUPER-STRUT A716 5/8 klämdämpad | AE7GMB 5YE21 A716 5/85 / 8 "5 / 8 "98SEK
SUPER-STRUT A716 7/8 klämdämpad | AE7GMC 5YE22 A716 7/87 / 8 "7 / 8 "118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT A716 1 1/8 Clamp Dämpad
147SEK /enhet