Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT B209 Z Form Fitting B Series Guld | AB9ZYU 2HAU9

SUPER-STRUT B209 Z Shape Fitting B Series Guld

Finns i lager
Artikel: AB9ZYU Modell: B209Korsreferens: 2HAU9
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal Z-formmontering
FärgGold
Djup2-1 / 8 "
FinishGuldförzinkat
MaterialVarmvalsat kolstål
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek1 / 4 "
TypFör användning med B-seriens kanal
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdMaterialAntal hålTypBreddPris
SUPER-STRUT A209 Z Formpassning A-serien Guld | AB9ZYT 2HAU8 A209Guldförzinkat-Varmvalsat kolstål-För användning med en seriekanal1.62 "122SEK
SUPER-STRUT EZ209 Kanal Z-formfäste | CF4XRA EZ209Guldförzinkat2-7 / 16 "Stål2-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT CZ209 Kanal Z-formfäste | CF4XYU CZ209Guldförzinkat3-1 / 4 "Stål3---
RFQ
SUPER-STRUT C209 Kanal Z-formfäste | CF4XYV C209--Stål----
RFQ
SUPER-STRUT CZ209EG Kanal Z-formbeslag, elektrogalvaniserad | CF4YAN CZ209EGElektrogalvaniserad3-1 / 4 "Stål3-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT B209HDG Kanal Z-form, varmförzinkad | CF4YDW B209HDGVarmförzinkad-Stål----
RFQ
SUPER-STRUT A209HDG Kanal Z-form, varmförzinkad | CF4ZKG A209HDGVarmförzinkad-Stål2-1-5 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT B209 Z Shape Fitting B Series Guld
117SEK /enhet