SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Kanalslitsade 10 fot 14 Gauge Guld | AB9ZXP 2HAN9

SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 kanalspår 10 fot 14 gauge guld

Artikel: AB9ZXP Modell: FS-500SL GD 120.00Korsreferens: 2HAN9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

960SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal
FärgGold
Djup13 / 16 "
FinishGuldförzinkat
Mätare14
Hålstorlek7/16 "X 3"
Hålavstånd4 "Center to Center
Längd10ft.
MaterialStål
Storlek1-5/8" x 13/16"
StilStandard
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)2.11
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFinishMätareLängdMaterialStorlekPris
SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 Kanalslitsade 10 fot 12 Gauge Guld | AB9ZXL 2HAN6 FS-200SL GD 120.001.62 "Gold1.625 "Guldförzinkat1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 478 kr
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-10SS Slot Channel, rostfritt stål | CF4XXR A1200HS-10SS1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1210 "Rostfritt stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-6 Slot Channel, Guld | CF4ZAF A1200HS-61-5 / 8 "-1-5 / 8 "Guldförzinkat126"Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20WH Slot Channel, Vit | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Vitt uretanpulver1220 ft.Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20-PG spårkanal, galvaniserad | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Förgalvaniserad1220 ft.Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG Slot Channel, varmförzinkad | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Varmförzinkad1220 ft.Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20AL Spårkanal, aluminium | CF4ZAT A1200HS-20AL1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1220 ft.Aluminium--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 kanalspår 10 fot 14 gauge guld
960SEK /enhet