Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPERIOR GLOVE STACXPNRT-7 Knit Gloves, Size S, ANSI Cut Level A7, Palm, Dipped, Nitrile, Sandy, Gray, 1 Pair | CU4WPP 55NC36

SUPERIOR STACXPNRT-7 Knit Gloves, Size S, ANSI Cut Level A7, Palm, Dipped, Nitrile, Sandy, Gray, 1 Pair

Finns i lager
Artikel: CU4WPP Modell: STACXPNRT-7Korsreferens: 55NC36

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickade handskar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
SUPERIOR HANDSKE S18TAFGPU12 belagd handske, handskstorlek, 1 par | CU4VZV 506J48 S18TAFGPU12Glove132SEK
SUPERIOR GLOVE PSTAGHVPU9 belagd handske, 1 par | CU4VZW 330ZC6 PSTAGHVPU9Glove1194SEK
SUPERIOR GLOVE PSTAGHVPU2 belagd handske, 1 par | CU4VZX 330ZC9 PSTAGHVPU2Glove1194SEK
SUPERIOR GLOVE SSXPU3OF-6 Coated Glove, 1 par | CU4VZY 347HZ0 SSXPU3OF-6Glove1322SEK
SUPERIOR HANDSKE PSTAGHVPU1 belagd handske, 1 par | CU4VZZ 330ZC8 PSTAGHVPU1Glove1194SEK
SUPERIOR HANDSKA SSXPU3OF10 belagd handske, 1 par | CU4WAA 347HY9 SSXPU3OF10Glove1328SEK
SUPERIOR GLOVE PSTAGHVPU5 belagd handske, 1 par | CU4WAB 330ZC2 PSTAGHVPU5Glove1194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPERIOR STACXPNRT-7 Knit Gloves, Size S, ANSI Cut Level A7, Palm, Dipped, Nitrile, Sandy, Gray, 1 Pair
239SEK /enhet