Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPERIOR TOOL 03825 Universal krannyckel, 3/4 till 1-1/2 tum Storlek | AD6MDA 45W754

SUPERIOR TOOL 03825 Universal krannyckel, 3/4 till 1-1/2 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD6MDA Modell: 03825Korsreferens: 45W754
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
391SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal krannyckel
Kapacitet3/4 to 1-1/2"
ByggAluminium
Drivstorlek1/4 "och 3/8"
Funktion Används vid installation och avlägsnande av kranmuttrar och vattentillförsel
Höjd7"
Längd1.55 "
MaterialAluminium
Total längd2.125 "
Uttagstorlek3/4 to 1-1/2"
Volymvikt0.6586
Bredd3.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPERIOR TOOL 03825 Universal krannyckel, 3/4 till 1-1/2 tum storlek
391SEK /enhet