Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUR R BR4100 Union, Inverted Flare, 1/4 Inch Tube Size, 7/16 Inch -24 Thread Size, Brass, 4 PK | CU4XRA 52HH10

SUR R BR4100 Union, Inverted Flare, 1/4 Inch Tube Size, 7/16 Inch -24 Thread Size, Brass, 4 PK

Finns i lager
Artikel: CU4XRA Modell: BR4100Korsreferens: 52HH10
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SUR R BBPIN Avluftningsstift, skruv, stål, 8 PK | CU4XPP 52HH32 BBPINnål176SEK
SUR R BB04 Avluftningsskruv, skruv, 1/4 tum -28 gängstorlek, stål, 5 PK | CU4XPQ 52HH21 BB04Skruva152SEK
SUR R BB02 Avluftningsskruv, skruv, 3/8 tum -24 gängstorlek, stål, 5 PK | CU4XPR 52HH19 BB02Skruva152SEK
SUR R BB03 Avluftningsskruv, Skruv, 5/16-24 Gängstorlek, Stål, 5 PK | CU4XPT 52HH20 BB03Skruva152SEK
SUR R BB11 Avluftningsskruv, skruv, 7/16 tum -20Nf gängstorlek, stål, 5 PK | CU4XPU 52HH28 BB11Skruva165SEK
SUR R BB08 Avluftningsskruv, skruv, 7/16 tum -24Ns gängstorlek, stål, 5 PK | CU4XPV 52HH25 BB08Skruva165SEK
SUR R BB01 Avluftningsskruv, skruv, M10 X 1.0S Gängstorlek, stål, 5 PK | CU4XPW 52HH18 BB01Skruva164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUR R BR4100 Union, Inverted Flare, 1/4 Inch Tube Size, 7/16 Inch -24 Thread Size, Brass, 4 PK
194SEK /enhet