NUPLA Mjuk ansiktsslägga


Nupla hammare i mjukt stål är designade för att driva stift och positionera delar i maskin- och metallbearbetningsapplikationer. De mjuka huvudena på dessa hammare minskar rebound och ger ett mer fokuserat slag, vilket minskar skador på omgivande ytor. Till skillnad från en traditionell slägga som har ett solid metallhuvud, har en mjuk slägga en ihålig hålighet fylld med tungt material som stålhagel....Läs mer

Filter
Handtag Färg: Svart , Handtagsdesign: Ergonomisk , Handtagsmaterial: Glasfiber , Huvudfärg: Blå , Huvudmaterial: Mjukt säkerhetsstål , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A
26500
1.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "700 SEK
B
26501
1.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "771 SEK
B
26502
1.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "702 SEK
C
26508
2 5 / 16 "8.625 "20 lb.3.25 "32.5 "2 478 SEK
D
26506
2 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 530 SEK
D
26504
2.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "888 SEK
B
26503
2.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "997 SEK
D
26507
2.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "1 862 SEK
D
26505
2.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 312 SEK

Arbetsmekanism

  • När användaren svänger hammarhuvudet mot det avsedda målet, komprimeras det ihåliga huvudet och stålskottet inuti tvingas samlas vid huvudets omkrets.
  • Detta skapar en dödslagseffekt som minskar rebound och ökar slagkraften.
  • Dessa släggor avslutar uppgiften med en kraftfull kraft utan att orsaka skada eller förstöra ömtåliga ytor.

Vanliga frågor

Vad står SG för?

SG (supergrepp) är en typ av verktygsgrepp som ger ett bekvämt och bättre grepp i alla väderförhållanden, med eller utan handskar. Den finns i klassisk gummi och integrerad ergo-stil.

Vad är pultrudering?

Pultrusion är en sammansatt syntesprocess som innebär att kontinuerligt impregnerade fibrer dras genom en uppvärmd form, som härdar hartset och konsoliderar fibrerna till en styv form. Denna process gör hamrarna lätta och icke-ledande, samt extremt motståndskraftiga mot korrosion och röta. Den solida glasfibern som är inbyggd vid kritiska spänningspunkter på handtaget, säkerställer överlägsen förstärkning och optimalt förhållande mellan styrka och vikt.

Vad är fördelen med icke-skadade huvuden?

De mjuka stålhuvudenas icke-skadade egenskaper absorberar stötar och minskar arbetsskador där ytskydd är kritiskt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?