Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO 006-bc7-ifc Pumpcirkulator 1 / 40hk | AD8DJG 4JB21

TACO 006-bc7-ifc Pump Cirkulator 1/40hk

Finns i lager
Artikel: AD8DJG Modell: 006-bc7-ifcKorsreferens: 4JB21
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
6 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattencirkulationspump
Amps0.52
Bästa effektivitet GPM @ Head5 gpm @ 5 fot
AnslutningsstilSweat
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension4-3 / 8 "
Husets materialBronze
HP1/40
PumphjulsmaterialNoryl (R)
Inlopp / utloppsstorlek3 / 4 "
Längd6"
Loop-konfigurationÖppen
Max. GPM @ Head8.5 gpm @ 1 fot
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.220 grader F
Mekanisk tätningNej
Min. GPM @ Head1 gpm @ 8 fot
Antal hastigheter1
Fas1
PumptypI linje, Wet Rotor
RPM3250
AxelmaterialKeramik
Stänga av9 ft.
Termisk skyddImpedans
Spänning115
Bredd3 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.38
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläns / Union ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellInlopp / utloppsstorlekAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadLängdMax. GPM @ HeadMax. ArbetstryckMax. Temp.Mekanisk tätningPris
TACO 005-F4Y Varmvattencirkulationspump 1/35 hk 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej2 707 kr
TACO 005-SF4Y Varmvattencirkulationspump 1/35 hk 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej4 656 kr
TACO 006-BC8Y Varmvattencirkulationspump 1/40 hk 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 fot5.125 "12 gpm @ 1 fot125 psi220 grader FNej4 481 kr
TACO 006-ST8Y Cirkulationspump öppen slinga 1/40 hk | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 fot5.625 "12 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej4 443 kr
TACO 0010-MSF2-IFC 3-växlad cirkulator | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 471 kr
TACO VR20-1 Cirkulationspump stängd .035 till 1.088 hk | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 fot-230 gpm @ 0 fot175 psi230 grader FNej63 091 kr
TACO 007-SF5-IFC Varmvattencirkulationspump 1 / 25hk Rostfritt stål Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej8 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 006-bc7-ifc Pump Cirkulator 1/40hk
6 231 kr /enhet