Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 91910 Sabotage Screw Flat #14 X 3/4 Storlek, 10Pk | AE4JFG 5KY54

TAMPER-PRUF SCREW 91910 Sabotage Screw Flat #14 X 3/4 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE4JFG Modell: 91910Korsreferens: 5KY54

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypPin-In Torx
FörarstorlekT30
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.480-0.532 "
Huvudhöjd0.161 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#14
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91910 Sabotage Screw Flat #14 X 3/4 Storlek, 10Pk
124SEK /packa