Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TANIS BRUSHES MB700648 Strip Brush 5/16w 48 Inch Length Trim 3 Inch - Pack Of 10 | AA8DJQ 18A626

TANIS BRUSHES MB700648 Strip Brush 5/16w 48 tum Längd Trim 3 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA8DJQ Modell: MB700648Korsreferens: 18A626

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemsborste
SäkerhetsGalvaniserat stål
Backhöjd (in.)5/16
Stödbredd (in.)5/16
BorstfärgSvart
Fyllningstyp0.014 "Crimped Nylon
Total längd48 "
Total trimning (in.)3
TypMetall baksida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)122.17
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsBorstfärgFyllningstypTotal längdTotal trimning (in.)Pris
TANIS BRUSHES MB710012 Strip Brush 5/16 W 12 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE12 "11 026 kr
TANIS BRUSHES MB710024 Strip Brush 5/16 W 24 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE24 "12 053 kr
TANIS BRUSHES MB710048 Strip Brush 5/16 W 48 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE48 "14 105 kr
TANIS BRUSHES MB710060 Strip Brush 5/16 W 60 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE60 "15 131 kr
TANIS BRUSHES MB710084 Strip Brush 5/16 W 84 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE84 "17 183 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Strip Brush 5/16 W 96 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE96 "18 209 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB710212 Strip Brush 5/16 W 12 Inch Längd Trim 2 In | AA8CNR 18A179 MB710212Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE12 "22 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TANIS BRUSHES MB700648 Strip Brush 5/16w 48 tum Längd Trim 3 tum - paket med 10
3 406 kr /enhet